{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK5 | |
⌀ korpusu D | 72 mm | |
długość użytkowa B | 136 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 35 mm | |
maksymalne bicie | 0,003 mm | |
długość kła C | 43 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 000 min-1 | |
do detali o masie | 2 200 kg | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 321255 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774439 | |
Numer producenta | 321255 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Obrotowe kły tokarskie 60°, stożek Morse’a: 5
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
6 553,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
7 276,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
8 215,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do detali o masie | 2 200 kg | 2 000 kg | 1 200 kg |
⌀ korpusu D | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
maksymalne bicie | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
stożek Morse’a | MK5 | MK5 | MK5 |
długość użytkowa B | 136 mm | 146 mm | 136 mm |
największa ⌀ kła 60° A | 35 mm | 10 mm | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący | kieł centrujący | kieł centrujący |