Obrotowe kły tokarskie 60° / 30°, stożek Morse’a: 3

Nr art.: 321260 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stożek Morse’a MK3
⌀ korpusu D 52 mm
długość użytkowa B 104 mm
największa ⌀ kła 60° A 8 mm
największa ⌀ kła 30° A 25 mm
maksymalne bicie 0,003 mm
długość kła C 40 mm
maksymalna prędkość obrotowa 12 000 min-1
do detali o masie 500 kg
Rodzaj produktu kieł centrujący

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 321260 3
EAN / GTIN 4045197774385
Numer producenta 321260 3

Opis

Wykonanie:

Kąt wierzchołkowy 60° / 30°.
  • Z wydłużonym ostrzem i nakrętką wypychającą, specjalnie do maszyn CNC.
  • Całe narzędzie hartowane i szlifowane.
  • Specjalne łożyska toczne do wysokich obciążeń i obrotów.
  • Ostrze kła hartowane na wskroś, możliwość wielokrotnego ostrzenia.
  • Nie wymaga obsługi ze względu na stały smar.
  • Specjalna uszczelka zapobiega szkodliwemu działaniu pyłu oraz chłodziwa.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

Specjalnie do maszyn NC, do wysokich obciążeń i obrotów.
Wydłużone ostrze kła obrotowego umożliwia skuteczny dosuw noża tokarskiego do czoła przedmiotu obrabianego, przydatne zwłaszcza przy obróbce licowej detalu.

Wskazówka:

Nakrętka wypychająca do maszyn NC, służąca do wyjmowania ostrza kła z tulejki konika.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Obrotowe kły tokarskie 60° / 30°, stożek Morse’a: 3

Obrotowe kły tokarskie 60° / 30°, stożek Morse’a: 3

na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
4 599,42  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 245,42  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 164,66  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
1 638,42  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
4 426,69  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
922,84  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1297,90 PLN
939,37  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
5 744,33  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
do detali o masie 500 kg 300 kg 400 kg 400 kg 600 kg 500 kg 500 kg 300 kg
⌀ korpusu D 52 mm 60 mm 60 mm 60 mm 52 mm 50 mm 50 mm 52 mm
maksymalne bicie 0,003 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,003 mm 0,006 mm 0,006 mm 0,003 mm
stożek Morse’a MK3 MK3 MK3 MK3 MK3 MK3 MK3 MK3
długość użytkowa B 104 mm 95 mm 95 mm 106 mm 94 mm 79 mm 94,5 mm 94 mm
Rodzaj produktu kieł centrujący kieł centrujący kieł centrujący kieł centrujący kieł centrujący kieł centrujący kieł centrujący kieł centrujący

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka