{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
kąt wierzchołkowy | 60 stopni | |
stożek Morse’a | MK3 | |
⌀ korpusu D | 52 mm | |
długość użytkowa B | 94 mm | |
⌀ węglików spiekanych H | 11 mm | |
maksymalne bicie | 0,003 mm | |
długość kła C | 30 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 000 min-1 | |
do detali o masie | 300 kg | |
wkładka z węglików spiekanych | tak | |
wersja | obrotowy | |
śruba dociskowa | tak | |
Siła osiowa | 4,2 kN | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 321245 3 | |
EAN / GTIN | 4062406572464 | |
Numer producenta | 321245 3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Mocne, obrotowe kły tokarskie z wkładem z węglików spiekanych i nakrętką wypychającą, Stożek Morse’a (MK): 3
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 722,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 582,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 410,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do detali o masie | 300 kg | 500 kg | 600 kg |
⌀ korpusu D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
maksymalne bicie | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
stożek Morse’a | MK3 | MK3 | MK3 |
długość użytkowa B | 94 mm | 104 mm | 94 mm |
największa ⌀ kła 60° A | 8 mm | 25 mm | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący | kieł centrujący | kieł centrujący |