{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK4 | |
⌀ korpusu D | 60 mm | |
długość użytkowa B | 116 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 8 mm | |
największa ⌀ kła 30° A | 28 mm | |
maksymalne bicie | 0,003 mm | |
długość kła C | 45 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 10 000 min-1 | |
do detali o masie | 1 000 kg | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 321260 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774392 | |
Numer producenta | 321260 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Obrotowe kły tokarskie 60° / 30° 4
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
4 705,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 571,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
6 467,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
6 181,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do detali o masie | 1 000 | 1 200 | 400 | 600 |
⌀ korpusu D | 60 | 60 | 60 | 60 |
maksymalne bicie | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
stożek Morse’a | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
długość użytkowa B | 116 | 106 | 85 | 106 |
największa ⌀ kła 60° A | 8 | 28 | ||
Rodzaj produktu | kieł centrujący | kieł centrujący | kieł centrujący | kieł centrujący |