{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK3 | |
⌀ korpusu D | 32,5 mm | |
długość użytkowa B | 45 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 12 mm | |
największa ⌀ kła 30° A | 28 mm | |
maksymalne bicie | 0,003 mm | |
do detali o masie | 320 kg | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 320900 3 | |
EAN / GTIN | 2050001716880 | |
Numer producenta | 3WPL30 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Obrotowe kły tokarskie, wykonanie precyzyjne, kąt wierzchołkowy 60° / 30° 3
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 355,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 602,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 429,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 748,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do detali o masie | 320 | 500 | 600 | 300 |
⌀ korpusu D | 32,5 | 52 | 52 | 52 |
maksymalne bicie | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
stożek Morse’a | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 |
długość użytkowa B | 45 | 104 | 94 | 94 |
największa ⌀ kła 60° A | 12 | 8 | 25 | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący | kieł centrujący | kieł centrujący | kieł centrujący |