{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK2 | |
⌀ korpusu D | 28 mm | |
długość użytkowa B | 35 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 12 mm | |
największa ⌀ kła 30° A | 23 mm | |
maksymalne bicie | 0,003 mm | |
do detali o masie | 120 kg | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 320900 2 | |
EAN / GTIN | 2050001716873 | |
Numer producenta | 2WPL30 |