{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK5 | |
⌀ korpusu D | 88,5 mm | |
długość użytkowa B | 129 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 40 mm | |
maksymalne bicie | 0,005 mm | |
do detali o masie | 2 000 kg | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 320660 5 | |
EAN / GTIN | 4019208014364 | |
Numer producenta | 042843 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obrotowe kły tokarskie 60° 5
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 617,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
2 198,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do detali o masie | 2 000 | 2 000 |
⌀ korpusu D | 88,5 | 78 |
maksymalne bicie | 0,005 | 0,005 |
stożek Morse’a | MK5 | MK5 |
długość użytkowa B | 129 | 118 |
największa ⌀ kła 60° A | 40 | 32 |
Rodzaj produktu | kieł centrujący | kieł centrujący |