{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK1 | |
⌀ korpusu D | 34,5 mm | |
długość użytkowa B | 60,5 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 15 mm | |
maksymalne bicie | 0,005 mm | |
do detali o masie | 100 kg | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 320660 1 | |
EAN / GTIN | 4019208014418 | |
Numer producenta | 043400 |