{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stożek Morse’a | MK3 | |
⌀ korpusu D | 48,5 mm | |
długość użytkowa B | 70,5 mm | |
największa ⌀ kła 60° A | 22 mm | |
maksymalne bicie | 0,005 mm | |
do detali o masie | 400 kg | |
Rodzaj produktu | kieł centrujący |
Numer artykułu | 320660 3 | |
EAN / GTIN | 4019208014272 | |
Numer producenta | 042315 |