Obrotowe kły tokarskie 60°, stożek Morse’a: 4

Nr art.: 320660 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stożek Morse’a MK4
⌀ korpusu D 68,5 mm
długość użytkowa B 102,5 mm
największa ⌀ kła 60° A 32 mm
maksymalne bicie 0,005 mm
do detali o masie 800 kg
Rodzaj produktu kieł centrujący

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 320660 4
EAN / GTIN 4019208014258
Numer producenta 042175

Opis

Wykonanie:

  • Korpus i ostrze kła hartowane.
  • Ostrze kła hartowane, możliwość wielokrotnego ostrzenia.
  • Precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego.
  • Zapas smaru na cały okres eksploatacji zapewnia bezobsługowość.
  • Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.
  • Kąt wierzchołkowy 60°.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

Do wszystkich typów tokarek do obróbki zgrubnejoraz wykańczającej.