Szybkowymienne imaki do noży tokarskich E20/100

Nr art.: 318100 E20/100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ E20/100
pasuje do nr 318000 E
wysokość uchwytu narzędziowego 20 mm
długość 100 mm
grubość podstawki narzędziowej W 10 mm
Rodzaj produktu Oprawki nożowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 318100 E20/100
EAN / GTIN 2050002064591
Numer producenta 106791 / CM-SRK-040

Opis

Wykonanie:

Z płaską podstawką narzędziową. Wyposażone w ustalającą śrubę do regulacji wysokości oraz 3 śruby do mocowania narzędzi.

Wskazówka:

W przypadku zamawiania części zamiennych nr 318110318130 należy podać numer części zamiennej oraz rozmiar głowicy do szybkowymiennych imaków nożowych A, B, C lub E.