Szybkowymienne imaki do noży tokarskich, Typ: C40/150

Nr art.: 318100 C40/150
Rabat
1441,84 PLN
Cena obowiązuje do 31 gru 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ C40/150
pasuje do nr 318000 C
wysokość uchwytu narzędziowego 40 mm
długość 150 mm
grubość podstawki narzędziowej W 17 mm
Rodzaj produktu Oprawki nożowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 318100 C40/150
EAN / GTIN 4045197315830
Numer producenta D 33/40/150

Opis

Wykonanie:

Z płaską podstawką narzędziową. Wyposażone w ustalającą śrubę do regulacji wysokości oraz 3 śruby do mocowania narzędzi.

Wskazówka:

W przypadku zamawiania części zamiennych nr 318110318130 należy podać numer części zamiennej oraz rozmiar głowicy do szybkowymiennych imaków nożowych A, B, C lub E.