Szybkowymienne imaki do noży tokarskich C32/170

Nr art.: 318100 C32/170
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ C32/170
pasuje do nr 318000 C
wysokość uchwytu narzędziowego 32 mm
długość 170 mm
grubość podstawki narzędziowej W 17 mm
Rodzaj produktu Oprawki nożowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 318100 C32/170
EAN / GTIN 4045197315823
Numer producenta D 33/32/170

Opis

Wykonanie:

Z płaską podstawką narzędziową. Wyposażone w ustalającą śrubę do regulacji wysokości oraz 3 śruby do mocowania narzędzi.

Wskazówka:

W przypadku zamawiania części zamiennych nr 318110318130 należy podać numer części zamiennej oraz rozmiar głowicy do szybkowymiennych imaków nożowych A, B, C lub E.