Szybkowymienne imaki do noży tokarskich A20/75

Nr art.: 318100 A20/75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ A20/75
    pasuje do nr 318000 A
    wysokość uchwytu narzędziowego 20 mm
    długość 75 mm
    grubość podstawki narzędziowej W 10 mm
    Rodzaj produktu Oprawki nożowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 318100 A20/75
    EAN / GTIN 4045197315755
    Numer producenta D 11/20/75

    Opis

    Wykonanie:

    Z płaską podstawką narzędziową. Wyposażone w ustalającą śrubę do regulacji wysokości oraz 3 śruby do mocowania narzędzi.

    Wskazówka:

    W przypadku zamawiania części zamiennych nr 318110318130 należy podać numer części zamiennej oraz rozmiar głowicy do szybkowymiennych imaków nożowych A, B, C lub E.