Przyrządy do wytaczania szczęk 153/110 mm

Nr art.: 315900 153/110
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. / wewn. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 153 mm
⌀ wewnętrzna 110 mm
⌀ zakresu oporu w pozycji J 50 mm - 115 mm
⌀ zakresu oporu w pozycji A 150 mm - 215 mm
masa 1,5 kg
pasują do uchwytów tokarskich o ⌀ do 250 mm
pasuje do uchwytów tokarskich o ⌀ 80 mm - 200 mm
Rodzaj produktu Pierścień do wykręcania szczęk

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 315900 153/110
EAN / GTIN 4019208059464
Numer producenta 220206

Opis

Wykonanie:

Korpus z wbudowanym,kutym matrycowo pierścieniem spiralnym,który można obracać za pomocą radełkowania na obrzeżu korpusu. Pierścień ten porusza 3szczęki 2-stronnedo wewnątrz i na zewnątrz w sposób bezstopniowy. Śruby oporowe do wytaczania szczęk nastawczych montuje się w otworach szczęk nasadowych uchwytu tokarskiego.Podczas wytaczania uchwyt zaciskany jest z taką samą siłą (mocowanie wstępne) jak podczas późniejszej obróbki elementów.

Wykonanie - ilustracja:

szczęka nastawna
rolka
korpus ze spiralą
Szczęki nasadowe
śruba zaczepowa

Zastosowanie:

Do efektywnego wytaczania wewn. i przetaczania zewn. miękkich szczęk nasadowych w uchwytach tokarskich. Również do prze- lub doszlifowywania hartowanych szczęk nasadowych w celu dokładniejszego ruchu obrotowego.