{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 290 mm | |
⌀ wewnętrzna | 208 mm | |
⌀ zakresu oporu w pozycji J | 145 mm - 215 mm | |
⌀ zakresu oporu w pozycji A | 290 mm - 360 mm | |
masa | 7 kg | |
pasują do uchwytów tokarskich o ⌀ do | 315 mm | |
Rodzaj produktu | Pierścień do wykręcania szczęk |
Numer artykułu | 315900 290/208 | |
EAN / GTIN | 4019208059501 | |
Numer producenta | 220210 |