{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 215 mm | |
⌀ wewnętrzna | 135 mm | |
⌀ zakresu oporu w pozycji J | 70 mm - 140 mm | |
⌀ zakresu oporu w pozycji A | 215 mm - 285 mm | |
masa | 5 kg | |
pasują do uchwytów tokarskich o ⌀ do | 250 mm | |
Rodzaj produktu | Pierścień do wykręcania szczęk |
Numer artykułu | 315900 215/135 | |
EAN / GTIN | 4019208059488 | |
Numer producenta | 220208 |