{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 342 mm | |
⌀ wewnętrzna | 260 mm | |
⌀ zakresu oporu w pozycji J | 160 mm - 270 mm | |
⌀ zakresu oporu w pozycji A | 330 mm - 440 mm | |
masa | 8 kg | |
pasują do uchwytów tokarskich o ⌀ do | 400 mm | |
Rodzaj produktu | Pierścień do wykręcania szczęk |
Numer artykułu | 315900 342/260 | |
EAN / GTIN | 4019208059518 | |
Numer producenta | 220211 |