{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 210 mm | |
długość L | 102 mm | |
szerokość B | 35 mm | |
wysokość H | 40 mm | |
rozstaw otworów a | 20 mm | |
rozstaw otworów b | 25 mm | |
szerokość rowka D | 14 mm | |
dla gwintu DIN 912 | M12 | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |
Numer artykułu | 313755 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929785 | |
Numer producenta | 0132601 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 210
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
331,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
223,58 PLN
(PLN 74,53 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
286,23 PLN
(PLN 95,41 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rozstaw otworów a | 20 mm | 24 mm | 20 mm |
szerokość B | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
do średnicy uchwytu | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
dla gwintu DIN 912 | M12 | M12 | M12 |
długość L | 102 mm | 95 mm | 102 mm |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |