{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 315 mm | |
długość L | 145 mm | |
szerokość B | 50 mm | |
wysokość H | 50 mm | |
rozstaw otworów a | 30 mm | |
rozstaw otworów b | 30 mm | |
szerokość rowka D | 21 mm | |
dla gwintu DIN 912 | M16 | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |
Numer artykułu | 313755 315/21 | |
EAN / GTIN | 2050001929815 | |
Numer producenta | 0132604 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 315/21
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
460,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
346,44 PLN
(PLN 115,48 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rozstaw otworów a | 30 mm | 39 mm |
rozstaw otworów b | 30 mm | 30 mm |
szerokość B | 50 mm | 50 mm |
do średnicy uchwytu | 315 mm | 315 mm |
długość L | 145 mm | 130 mm |
szerokość rowka D | 21 mm | 21 mm |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk |