Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. 250

Nr art.: 313755 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do średnicy uchwytu 250 mm
długość L 125 mm
szerokość B 42 mm
wysokość H 40 mm
rozstaw otworów a 30 mm
rozstaw otworów b 30 mm
szerokość rowka D 16 mm
dla gwintu DIN 912 M12
Pasujące do kodu barwnego uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 313755 250
EAN / GTIN 2050002054448
Numer producenta 0132602

Opis

Wykonanie:

Ukośne, do małych średnic mocowania.
precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, nieczernione.
Szczęki nasadowe miękkie, długie, uzębienie 1,5 × 60°.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do:

uchwytów mechanicznychfirmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505313605.

Wskazówka:

  • w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępy otworów (a, b) 
  • szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.