{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 210 mm | |
długość L | 102 mm | |
szerokość B | 35 mm | |
wysokość H | 40 mm | |
rozstaw otworów a | 20 mm | |
rozstaw otworów b | 25 mm | |
szerokość rowka D | 14 mm | |
dla gwintu DIN 912 | M12 | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |
Numer artykułu | 313745 210 | |
EAN / GTIN | 4062406699291 | |
Numer producenta | 313745 210 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. 210
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
288,40 PLN
(PLN 96,13 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
225,27 PLN
(PLN 75,09 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rozstaw otworów a | 20 | 24 |
rozstaw otworów b | 25 | 25 |
szerokość B | 35 | 35 |
dla gwintu DIN 912 | M12 | M12 |
wysokość H | 40 | 45 |
długość L | 102 | 95 |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |