{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 170 mm | |
długość L | 82 mm | |
szerokość B | 31 mm | |
wysokość H | 32 mm | |
rozstaw otworów a | 15 mm | |
rozstaw otworów b | 20 mm | |
szerokość rowka D | 12 mm | |
dla gwintu DIN 912 | M10 | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |
Numer artykułu | 313750 170 | |
EAN / GTIN | 4019208193755 | |
Numer producenta | 1028188 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. 170
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
379,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
210,83 PLN
(PLN 70,28 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
288,40 PLN
(PLN 96,13 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rozstaw otworów b | 20 | 20 | 20 |
szerokość B | 31 | 32 | 31 |
do średnicy uchwytu | 170 | 170 | 170 |
dla gwintu DIN 912 | M10 | M10 | M10 |
szerokość rowka D | 12 | 12 | 12 |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |