{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 315 mm | |
długość L | 145 mm | |
szerokość B | 50 mm | |
wysokość H | 50 mm | |
rozstaw otworów a | 30 mm | |
rozstaw otworów b | 30 mm | |
szerokość rowka D | 18 mm | |
dla gwintu DIN 912 | M14 | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |
Numer artykułu | 313750 315 | |
EAN / GTIN | 4019208193786 | |
Numer producenta | 1028191 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. 315
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
636,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
418,67 PLN
(PLN 139,56 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
318,23 PLN
(PLN 106,08 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rozstaw otworów a | 30 | 30 | 40 |
szerokość B | 50 | 50 | 50 |
do średnicy uchwytu | 315 | 315 | 315 |
długość L | 145 | 145 | 130 |
szerokość rowka D | 18 | 18 | 18 |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |