{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 254 mm | |
długość L | 125 mm | |
szerokość B | 40 mm | |
wysokość H | 40 mm | |
rozstaw otworów a | 30 mm | |
rozstaw otworów b | 30 mm | |
szerokość rowka D | 16 mm | |
dla gwintu DIN 912 | M12 | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |
Numer artykułu | 313750 254 | |
EAN / GTIN | 4019208193779 | |
Numer producenta | 1028190 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. 254
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
517,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
336,13 PLN
(PLN 112,04 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
255,58 PLN
(PLN 85,19 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rozstaw otworów b | 30 | 30 | 30 |
szerokość B | 40 | 40 | 50 |
dla gwintu DIN 912 | M12 | M12 | M12 |
długość L | 125 | 125 | 110 |
szerokość rowka D | 16 | 16 | 16 |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |