{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 170 mm | |
długość L | 72 mm | |
szerokość B | 32 mm | |
wysokość H | 40 mm | |
rozstaw otworów a | 15 mm | |
rozstaw otworów b | 20 mm | |
szerokość rowka D | 12 mm | |
dla gwintu DIN 912 | M10 | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |
Numer artykułu | 313725 170 | |
EAN / GTIN | 4067263151890 | |
Numer producenta | 313725 170 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. 170
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
210,77 PLN
(PLN 70,26 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
288,31 PLN
(PLN 96,10 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rozstaw otworów b | 20 | 20 |
szerokość B | 32 | 31 |
do średnicy uchwytu | 170 | 170 |
dla gwintu DIN 912 | M10 | M10 |
szerokość rowka D | 12 | 12 |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |