{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 160 mm | |
długość L | 63 mm | |
szerokość B | 20 mm | |
szerokość rowka D | 8 mm | |
rozstaw otworów b | 32 mm | |
długość wpustu A | 18 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk; klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Röhm | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytu klinowego |
Numer artykułu | 313250 160 | |
EAN / GTIN | 4019208023724 | |
Numer producenta | 094012 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Twarde szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 160
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 071,82 PLN
(PLN 357,27 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
171,61 PLN
(PLN 57,20 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rozstaw otworów b | 32 mm | 32 mm |
szerokość B | 20 mm | 20 mm |
długość L | 63 mm | 85 mm |
szerokość rowka D | 8 mm | 8 mm |
Pasujące do kodu barwnego | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk; klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Röhm | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk; klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk |
długość wpustu A | 18 mm | 18 mm |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytu klinowego | Szczęki uchwytu klinowego |