{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 200 mm | |
długość L | 72 mm | |
szerokość B | 24 mm | |
szerokość rowka D | 10 mm | |
rozstaw otworów b | 40 mm | |
długość wpustu A | 20 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk; klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Röhm | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytu klinowego |
Numer artykułu | 313250 200 | |
EAN / GTIN | 4019208023731 | |
Numer producenta | 094013 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Twarde szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 200
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 122,09 PLN
(PLN 374,03 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
202,57 PLN
169,54 PLN
(PLN 56,51 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rozstaw otworów b | 40 mm | 40 mm |
szerokość B | 24 mm | 22 mm |
do średnicy uchwytu | 200 mm | 200 mm |
długość L | 72 mm | 105 mm |
szerokość rowka D | 10 mm | 10 mm |
Pasujące do kodu barwnego | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk; klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Röhm | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk; klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytu klinowego | Szczęki uchwytu klinowego |