{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 250 mm | |
długość L | 92 mm | |
szerokość B | 34 mm | |
szerokość rowka D | 12 mm | |
rozstaw otworów b | 40 mm | |
długość wpustu A | 20 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk; klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Röhm | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytu klinowego |
Numer artykułu | 313250 250 | |
EAN / GTIN | 4019208023748 | |
Numer producenta | 094014 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Twarde szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. 250
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 189,89 PLN
(PLN 396,63 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
294,26 PLN
(PLN 98,09 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rozstaw otworów b | 40 | 40 |
do średnicy uchwytu | 250 | 250 |
długość L | 92 | 125 |
szerokość rowka D | 12 | 12 |
Pasujące do kodu barwnego | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk ;klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Röhm | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk ;klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk |
długość wpustu A | 20 | 20 |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytu klinowego | Szczęki uchwytu klinowego |