{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 160 mm | |
długość L | 85 mm | |
szerokość B | 20 mm | |
wysokość H | 36,5 mm | |
szerokość rowka D | 8 mm | |
rozstaw otworów b | 32 mm | |
długość wpustu A | 18 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk; klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytu klinowego |
Numer artykułu | 313315 160 | |
EAN / GTIN | 4062406699116 | |
Numer producenta | 313315 160 |