{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 315 mm | |
długość L | 145 mm | |
szerokość B | 35 mm | |
wysokość H | 50 mm | |
szerokość rowka D | 12 mm | |
rozstaw otworów b | 54 mm | |
długość wpustu A | 26 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk; klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytu klinowego |
Numer artykułu | 313315 315 | |
EAN / GTIN | 4062406699147 | |
Numer producenta | 313315 315 |