{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 400 mm | |
długość L | 160 mm | |
szerokość B | 45 mm | |
szerokość rowka A | 30 mm | |
rozstaw otworów b | 60 mm | |
szerokość poprzeczki D | 18 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk; klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytu klinowego |
Numer artykułu | 313200 400 | |
EAN / GTIN | 4019208023816 | |
Numer producenta | 094044 |