• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne 315

Nr art.: 313200 315
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 702,74 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do średnicy uchwytu 315 mm
długość L 125 mm
szerokość B 32 mm
szerokość rowka A 26 mm
rozstaw otworów b 54 mm
szerokość poprzeczki D 12 mm
Pasujące do kodu barwnego klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk; klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk
Rodzaj produktu Szczęki uchwytu klinowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 313200 315
EAN / GTIN 4019208023670
Numer producenta 094007

Opis

Zastosowanie:

ponieważ szczęki można w ciągu kilku sekund wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest posiadać w pogotowiu kilka kompletów szczęk. Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania.Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadzanymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.
Do zakładania twardych lub miękkich szczęk. W komplecie dostarczane są śruby mocujące do szczęk.

Pasuje do:

Uchwyty klinowe Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwyty klinowe Röhm Duro nr 313120; 313140 i inne systemy klinowych uchwytów tokarskich.