{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 200 mm | |
długość L | 90 mm | |
szerokość B | 22 mm | |
szerokość rowka A | 20 mm | |
rozstaw otworów b | 40 mm | |
szerokość poprzeczki D | 10 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk; klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytu klinowego |
Numer artykułu | 313200 200 | |
EAN / GTIN | 4019208023656 | |
Numer producenta | 094005 |