Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne 250

Nr art.: 313200 250
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 449,64 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    do średnicy uchwytu 250 mm
    długość L 110 mm
    szerokość B 26 mm
    szerokość rowka A 20 mm
    rozstaw otworów b 40 mm
    szerokość poprzeczki D 12 mm
    Pasujące do kodu barwnego klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk; klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk
    Rodzaj produktu Szczęki uchwytu klinowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 313200 250
    EAN / GTIN 4019208023663
    Numer producenta 094006

    Opis

    Zastosowanie:

    ponieważ szczęki można w ciągu kilku sekund wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest posiadać w pogotowiu kilka kompletów szczęk. Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania.Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadzanymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.
    Do zakładania twardych lub miękkich szczęk. W komplecie dostarczane są śruby mocujące do szczęk.

    Pasuje do:

    Uchwyty klinowe Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwyty klinowe Röhm Duro nr 313120; 313140 i inne systemy klinowych uchwytów tokarskich.