• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

3-szczękowe, klinowe uchwyty tokarskie ROTA-S 2.0 z krótkim stożkiem i szczękamii podstawowymi i nasadowymi 160/5

Nr art.: 313137 160/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uchwyty z krótkim stożkiem Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ROTA-S plus
norma DIN 702-3
Uchwyt stożka krótkiego 5
typ 160
zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi 5 mm - 170 mm
zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi 65 mm - 186 mm
skok szczęki S 6,5 mm
⌀ zewnętrzna A 165 mm
Przepust E 42 mm
⌀ stożka centrującego B 82,575 mm
liczba trzpieni mocujących 4
wielkość sworzni ustalających M10
sześciokąt wewnętrzny pod klucz K 12 mm
masa 9,6 kg
maksymalna prędkość obrotowa 5 400 min-1
kod kolorów wyposażenia klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk
Rodzaj produktu Uchwyt klinowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 313137 160/5
EAN / GTIN 2050001928870
Numer producenta 0819121

Opis

Wykonanie:

  • największa dokładność ruchu obrotowego oraz wymiany szczęk
  • długa trwałość z zachowaniem wysokiej dokładności
  • modułowy system tulejek ochronnych
  • krótkie czasy uzbrajania
  • korpus uchwytu hartowany dyfuzyjnie do ⌀ 315 mm
  • duży otwór przelotowy (wymiar E!)
  • kołek zabezpieczający zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi
  • szczęki podstawowe kompatybilne z systemem uchwytów „F“ i „Duro“
  • możliwość mocowania małych i dużych przedmiotów
  • wysoka precyzja mocowania małych ⌀ wewnętrznych.

Zastosowanie:

Do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze sworzniami ustal. i nakrętkami kołnierzowymi. Uchwyt mocowany jest bezpośrednio na końcówce wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.

Norma:

DIN 702-3.

Materiał:

Całość ze stali, dzięki czemu uchwyt nadaje się do wysokich obrotów (zob. tabela).

W dostawie:

1 klucz do mocowania i 1 zestaw śrub mocujących.
1 zestaw szczęk podstawowych i szczęk nasadowych.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i zapasowe zob. nr 313200313350.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka