3-szczękowe, klinowe uchwyty tokarskie ROTA-S-plus 2.0 ze szczękami podstawowymi i nasadowymi, DIN 702-4, Typ: 160

Nr art.: 313117 160
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ROTA-S plus
Norma DIN 702-4
typ 160
zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi 5 mm - 170 mm
zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi 65 mm - 186 mm
skok szczęki S 6,5 mm
⌀ zewnętrzna A 165 mm
Przepust E 42 mm
wysokośćuchwytuD 68,5 mm
⌀ centrowania B 145 mm
sześciokąt wewnętrzny pod klucz K 12 mm
masa 7,9 kg
maksymalna prędkość obrotowa 5 400 min-1
kod kolorów wyposażenia klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk
Rodzaj produktu Uchwyt klinowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313117 160
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001928757
Kopiuj
Numer producenta 0819101
Kopiuj
Manufacturer SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Wykonanie:

  • największa dokładność ruchu obrotowego oraz wymiany szczęk
  • długa trwałość z zachowaniem wysokiej dokładności
  • modułowy system tulejek ochronnych
  • krótkie czasy uzbrajania
  • korpus uchwytu hartowany dyfuzyjnie do ⌀ 315 mm
  • duży otwór przelotowy (wymiar E!)
  • kołek zabezpieczający zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi
  • szczęki podstawowe kompatybilne z systemem uchwytów „F“ i „Duro“
  • możliwość mocowania małych i dużych przedmiotów
  • wysoka precyzja mocowania małych ⌀ wewnętrznych.

Wykonanie - ilustracja:

hartowany, bardzo sztywny i polerowany korpus uchwytu
szczęki podstawowe z uzębieniem skośnym
specjalny kształt z krawędzią przeciwrozpryskową
przycisk do wymiany szczęk
zabezpieczenie szczęk (3 x - poza wielk. 400)
kołek do wstępnego pozycjonowania szczęki podstawowej
regulacja za pomocą 6-kąta

Zastosowanie:

Do maszyn z cylindrycznym złączem centrującym lub do mocowania z kołnierzem. Mocowanie śrubami od przodu. Nieobrobione kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do obrabiarki, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Norma:

DIN 702-4.

Materiał:

Całość ze stali, dzięki czemu uchwyt nadaje się do wysokich obrotów (zob. tabela).

W dostawie:

1 klucz do mocowania i 1 zestaw śrub mocujących.
1 zestaw szczęk podstawowych i szczęk nasadowych.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i zapasowe zob. nr 313200313350.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka