{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | ROTA-S plus | |
norma | DIN 702-4 | |
typ | 250 | |
zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi | 10 mm - 250 mm | |
zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi | 92 mm - 252 mm | |
skok szczęki S | 7,7 mm | |
⌀ zewnętrzna A | 256 mm | |
Przepust E | 62 mm | |
wysokośćuchwytuD | 98 mm | |
⌀ centrowania B | 235 mm | |
sześciokąt wewnętrzny pod klucz K | 16 mm | |
masa | 28,8 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 200 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk | |
Rodzaj produktu | Uchwyt klinowy |
Numer artykułu | 313117 250 | |
EAN / GTIN | 2050001928771 | |
Numer producenta | 0819103 |