{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | ROTA-S plus | |
norma | DIN 702-4 | |
typ | 315 | |
zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi | 14 mm - 333 mm | |
zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi | 95 mm - 326 mm | |
skok szczęki S | 9,9 mm | |
⌀ zewnętrzna A | 323 mm | |
Przepust E | 92 mm | |
wysokośćuchwytuD | 117 mm | |
⌀ centrowania B | 300 mm | |
sześciokąt wewnętrzny pod klucz K | 16 mm | |
masa | 54,2 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 400 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk | |
Rodzaj produktu | Uchwyt klinowy |
Numer artykułu | 313117 315 | |
EAN / GTIN | 2050001928788 | |
Numer producenta | 0819104 |