{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | ROTA-S plus | |
norma | DIN 702-3 | |
Uchwyt stożka krótkiego | 8 | |
typ | 250 | |
zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi | 10 mm - 250 mm | |
zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi | 92 mm - 252 mm | |
skok szczęki S | 7,7 mm | |
⌀ zewnętrzna A | 256 mm | |
Przepust E | 62 mm | |
⌀ stożka centrującego B | 139,735 mm | |
liczba trzpieni mocujących | 4 | |
wielkość sworzni ustalających | M16 | |
sześciokąt wewnętrzny pod klucz K | 16 mm | |
masa | 33,9 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 200 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk | |
Rodzaj produktu | Uchwyt klinowy |
Numer artykułu | 313137 250/8 | |
EAN / GTIN | 2050001928917 | |
Numer producenta | 0819133 |