{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-4 | |
typ | 200 | |
zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi | 7 mm - 207 mm | |
zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi | 71 mm - 214 mm | |
skok szczęki S | 6,8 mm | |
⌀ zewnętrzna A | 206 mm | |
Przepust E | 52 mm | |
wysokośćuchwytuD | 81 mm | |
⌀ centrowania B | 185 mm | |
czworokąt wewnętrzny klucza K | 12 mm | |
masa | 18,6 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 600 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Röhm | |
Rodzaj produktu | Uchwyt klinowy |
Numer artykułu | 313120 200 | |
EAN / GTIN | 4019208227788 | |
Numer producenta | 437491 |