{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-4 | |
typ | 315 | |
zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi | 12 mm - 323 mm | |
zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi | 102 mm - 319 mm | |
skok szczęki S | 10,2 mm | |
⌀ zewnętrzna A | 322 mm | |
Przepust E | 87 mm | |
wysokośćuchwytuD | 111 mm | |
⌀ centrowania B | 300 mm | |
czworokąt wewnętrzny klucza K | 17 mm | |
masa | 64 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 300 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Röhm | |
Rodzaj produktu | Uchwyt klinowy |
Numer artykułu | 313120 315 | |
EAN / GTIN | 4019208228013 | |
Numer producenta | 437493 |