{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do ⌀ trzpienia | 32 mm | |
norma | DIN 6367 | |
gwint M | M16 | |
Długość gwintu | 26 mm | |
⌀ główki | 42 mm | |
grubość główki | 9 mm | |
Rodzaj produktu | Śruby dociągające |
Numer artykułu | 309861 32 | |
EAN / GTIN | 4250122674207 | |
Numer producenta | 102.11.32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Śruba dociągająca frez przewiercona 32 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
107,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
71,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do ⌀ trzpienia | 32 | 32 |
gwint M | M16 | M16 |
Długość gwintu | 26 | 26 |
⌀ główki | 42 | 42 |
grubość główki | 9 | 9 |
norma | DIN 6367 | DIN 6367 |
Rodzaj produktu | Śruby dociągające | Śruby dociągające |