{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do ⌀ trzpienia | 22 mm | |
norma | DIN 6367 | |
gwint M | M10 | |
Długość gwintu | 18 mm | |
⌀ główki | 28 mm | |
grubość główki | 7 mm | |
Rodzaj produktu | Śruby dociągające |
Numer artykułu | 309861 22 | |
EAN / GTIN | 4250122681588 | |
Numer producenta | 102.11.22 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Śruba dociągająca frez przewiercona 22 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
56,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
82 sztuk w magazynie
42,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do ⌀ trzpienia | 22 | 22 |
gwint M | M10 | M10 |
Długość gwintu | 18 | 18 |
⌀ główki | 28 | 28 |
grubość główki | 7 | 7 |
norma | DIN 6367 | DIN 6367 |
Rodzaj produktu | Śruby dociągające | Śruby dociągające |