{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do ⌀ trzpienia | 16 mm | |
norma | DIN 6367 | |
gwint M | M8 | |
Długość gwintu | 16 mm | |
⌀ główki | 20 mm | |
grubość główki | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Śruby dociągające |
Numer artykułu | 309861 16 | |
EAN / GTIN | 4250122674177 | |
Numer producenta | 102.11.16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Śruba dociągająca frez przewiercona, DIN 6367, do ⌀ trzpienia: 16mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
57,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
35,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do ⌀ trzpienia | 16 mm | 16 mm |
gwint M | M8 | M8 |
Długość gwintu | 16 mm | 16 mm |
⌀ główki | 20 mm | 20 mm |
grubość główki | 6 mm | 6 mm |
norma | DIN 6367 | DIN 6367 |
Rodzaj produktu | Śruby dociągające | Śruby dociągające |