{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do ⌀ trzpienia | 27 mm | |
norma | DIN 6367 | |
gwint M | M12 | |
Długość gwintu | 22 mm | |
⌀ główki | 35 mm | |
grubość główki | 8 mm | |
Rodzaj produktu | Śruby dociągające |
Numer artykułu | 309861 27 | |
EAN / GTIN | 4250122674191 | |
Numer producenta | 102.11.27 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Śruba dociągająca frez przewiercona 27 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
64,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
49,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do ⌀ trzpienia | 27 | 27 |
gwint M | M12 | M12 |
Długość gwintu | 22 | 22 |
⌀ główki | 35 | 35 |
grubość główki | 8 | 8 |
norma | DIN 6367 | DIN 6367 |
Rodzaj produktu | Śruby dociągające | Śruby dociągające |