• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Podkładka uszczelniająca HP do nakrętek mocujących ER CENTRO P 13 mm

Nr art.: 309668 13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania (stopniowana co 1 mm) (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Centro P
⌀ zaciskania 13 mm
dla typu DI32
⌀ zewn. D 26,2 mm
wysokość L 2 mm
Rodzaj produktu Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309668 13
EAN / GTIN 2050001705303
Numer producenta 24603011300

Opis

Wykonanie:

Mini = wszystkie rozmiary z „M”, bardzo smukła konstrukcja.
MiniSlim = rozmiar z „MS”, wyjątkowo smukła konstrukcja.
Stożkowy = wszystkie rozmiary z literą „C”.
standardowa
= wszystkie pozostałe rozmiary.
Wulkanizowane wysokociśnieniowe podkładki uszczelniające do 80 bar.
Ominięcie ⌀ mocowania 0,5 mm (+ 0,4 / − 0,1).

Pasuje do:

nakrętki mocującej ER CP nr 309665, wielk. 32DI.

Wskazówka:

System FAHRION nakrętki mocujące ER typu CP i podkładki uszczelniające typu HP nie pasują do innych systemów!
Nakrętki mocujące ER CENTRO P HDC FAHRION nie pasują do standardowych uchwytów typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.
  • Podkładki uszczelniające 0,5 mm stopniowane, na zamówienie.
  • Podkładki uszczelniające DI40 na zamówienie.

Niekompatybilne z innymi systemami podkładek uszczelniających!

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Centro P" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka