{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Centro P | |
Typ CP dla ER | 11M | |
⌀ mocowania D1 | 1-7 mm | |
adapter | SK 40 A = 70 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego tulejek zaciskowych ER z uchwytami zaciskowymi CP | ≤ 6 µm | |
Dokładność ruchu obrotowego tulejek zaciskowych HP z uchwytami zaciskowymi CP | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 1 mm - 7 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 70 mm | |
⌀ zewn. D | 16 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 300687 11M | |
EAN / GTIN | 2050001705600 | |
Numer producenta | 43214000700 |