Podkładka uszczelniająca HP do nakrętek mocujących ER CENTRO P 11 mm

Nr art.: 309668 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania (stopniowana co 1 mm) (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Centro P
    ⌀ zaciskania 11 mm
    dla typu DI32
    ⌀ zewn. D 26,2 mm
    wysokość L 2 mm
    Rodzaj produktu Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 309668 11
    EAN / GTIN 2050001705280
    Numer producenta 24603011100

    Opis

    Wykonanie:

    Mini = wszystkie rozmiary z „M”, bardzo smukła konstrukcja.
    MiniSlim = rozmiar z „MS”, wyjątkowo smukła konstrukcja.
    Stożkowy = wszystkie rozmiary z literą „C”.
    standardowa
    = wszystkie pozostałe rozmiary.
    Wulkanizowane wysokociśnieniowe podkładki uszczelniające do 80 bar.
    Ominięcie ⌀ mocowania 0,5 mm (+ 0,4 / − 0,1).

    Pasuje do:

    nakrętki mocującej ER CP nr 309665, wielk. 32DI.

    Wskazówka:

    System FAHRION nakrętki mocujące ER typu CP i podkładki uszczelniające typu HP nie pasują do innych systemów!
    Nakrętki mocujące ER CENTRO P HDC FAHRION nie pasują do standardowych uchwytów typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.
    • Podkładki uszczelniające 0,5 mm stopniowane, na zamówienie.
    • Podkładki uszczelniające DI40 na zamówienie.

    Niekompatybilne z innymi systemami podkładek uszczelniających!

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Centro P" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka