{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do typu ER | 32 mm | |
norma | DIN 6499 D | |
Długość całkowita L | 17,5 mm | |
⌀ zewn. D | 40 mm | |
gwint | M40×1,5 | |
maks. moment dokręcania | 70 Nm | |
rozwartość klucza SW | 32 mm | |
Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca |
Numer artykułu | 309621 32 | |
EAN / GTIN | 4062406093464 | |
Numer producenta | 309621 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nakrętki mocujące ER wewnętrzny 32
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
131,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
140,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
230,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
359,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewn. D | 40 | 50 | 50 | 50 |
do typu ER | 32 | 32 | 32 | 32 |
Długość całkowita L | 17,5 | 23 | 23 | 23 |
gwint | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 |
maks. moment dokręcania | 70 | 180 | 180 | 180 |
norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca | Nakrętka mocująca | Nakrętka mocująca | Nakrętka mocująca |